Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza primaria
50 Hz 60 Hz
frequenza secondaria
50 Hz 50 Hz
tecnologia UPS
online
tipo di tensione
AC
esecuzione dell’interfaccia
RS-232
connettore d'ingresso
SCHUKO
forma costruttiva
apparecchio fisso
peso
23 kg
larghezza
160 mm
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
profondità
402 mm
numero delle fase secondarie
1
numero delle fase primarie
altezza
319 mm
potenza apparente di uscita
2500 VA
potenza in uscita effettiva
1750 W
numero dei connettori d'uscita SCHUKO
3
tempo di esclusione a carico massimo
8 min
idoneo alla gestione di rete
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
tensione d’ingresso
184 V 265 V
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MY310081 Cod. Produttore: 310081 Cod. EAN: 3414971227248
Cod. Rexel: MY310118 Cod. Produttore: 310118 Cod. EAN: 3414970646736
Cod. Rexel: MY310172 Cod. Produttore: 310172 Cod. EAN: 3414970826947
Cod. Rexel: MY310180 Cod. Produttore: 310180 Cod. EAN: 3414971231979
Cod. Rexel: MY310190 Cod. Produttore: 310190 Cod. EAN: 3414971232075
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te