Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
ampliamenti settoriali e tecnologici
non disponibile
numero max. di client
1
numero di lingue di progettazione/runtime
7
numero di lingue dell’interfaccia di progettazione
biblioteca di oggetti di blocco
archivio utenti/gestione ricette
integrato
sistema di reportistica/sistema di registro
funzione diagnostica+E3115 di processo
database SQL
min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime
0.1 GHz
min. memoria principale, sistema di runtime
32 MByte
sistema operativo di runtime, Windows 2000
min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione
min. memoria principale, sistema di progettazione
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista
sistema operativo di runtime, Windows Vista
rappresentazione trend
adatto per sistema operativo Windows 7
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7
adatto per il sistema operativo Windows 8
eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8
Cod. Rexel: FKFLUKE-2AC CL Cod. Produttore: FLUKE-2AC CL Cod. EAN: 0095969537728
Cod. Rexel: FKACDC 100 Cod. Produttore: ACDC 100 Cod. EAN: 0095969370004
Cod. Rexel: FKAM-510-EUR Cod. Produttore: AM-510-EUR Cod. EAN: 0095969612500
Cod. Rexel: FKACD-10 PLUS Cod. Produttore: ACD-10 PLUS Cod. EAN: 0095969417457
Cod. Rexel: FKAM-500-EUR Cod. Produttore: AM-500-EUR Cod. EAN: 0095969612494
Cod. Rexel: FKFLUKE-323 Cod. Produttore: FLUKE-323 Cod. EAN: 0095969623742
Cod. Rexel: VEVE245700 Cod. Produttore: VE245700 Cod. EAN: 8007951119951
Cod. Rexel: VEVE542700 Cod. Produttore: VE542700 Cod. EAN: 8007951123941
Cod. Rexel: VEVE285300 Cod. Produttore: VE285300 Cod. EAN: 8007951120438
Cod. Rexel: VEVE269700 Cod. Produttore: VE269700 Cod. EAN: 8007951120254
Cod. Rexel: VEVE528600 Cod. Produttore: VE528600 Cod. EAN: 8007951123774
Cod. Rexel: CHP01295456Z Cod. Produttore: P01295456Z Cod. EAN: 3760171416471
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te