Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8V36840G7
Cod. Produttore
ST8V36840G7
Cod. EAN
4058075024694

Informazioni di prodotto

OSRAM SubstiTUBE® Value / Tubo LED: G13, Lunghezza: 1212 mm, 16,20 W, opaco, Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Illuminazione uniforme
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m)
  • Tubo in vetro

Vantaggi prodotto
  • Tecnologia in vetro
  • Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG)
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Funziona anche a temperature basse

Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Industria
  • Magazzini
  • Celle frigorifere e depositi
  • Magazzini
  • Applicazioni domestiche
  • Supermercati e grandi magazzini

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali

Parere legale
Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi


Consigli per la sicurezza
Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.
Il punto Tc si trova sotto l'etichetta del prodotto sul lato anteriore della lampada.
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.


Referenze/links
Per le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube


potenza della lampada

16,20 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

210,00 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

G13

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1700

efficienza luminosa della lampada

104

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G13

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

con telecomando

angolo di irraggiamento

190.00

Serie

SubstiTUBE___Value

Produttore

OSRAM SubstiTUBE Value T8 EM IN VETRO G13 16,20 W 4000 K