Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4703C
Cod. Produttore
LN4703C
Cod. EAN
8005543423646

Informazioni di prodotto

LL - supporto Air 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto per placche AIR - fissaggio con viti - 3 moduli

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

non trattato

Produttore

Supporto per placche AIR 3 moduli

(pz.)