Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4704
Cod. Produttore
LN4704
Cod. EAN
8012199974774

Informazioni di prodotto

Living Light - supporto unico 4 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto per placche tonde, quadre e Living International - fissaggio con viti - 4 moduli

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio con vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

non trattato

Produttore

Supporto per placche tonde, quadre e Living International 4 moduli

(pz.)