Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1T3190032000
Cod. Produttore
1T3190032000
Cod. EAN
8012823336886

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO DIGIT NERO PARETE 1CO 5A BATT

Documentazione tecnica

Termostato digitale da parete Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì

tipo di montaggio

apparente

colore

EV008089

esecuzione

EV021747

collegamento

due fili

tipo di alimentazione elettrica

batteria

comando

tasto

grado di protezione (IP)

IP20

con display

larghezza

110

altezza

73.3

profondità

18.1

prodotto Sustainable