Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Testa lamapada spia LED Gialla diametro 22mm

Codice Prodotto: ZB4BV053

Schneider ZB4BV053
Testa lamapada spia LED Gialla
Diametro di montaggio 22 mm
Testa dell'unità di segnalazione circolare
Colore testa gialla
Lenti piatte
Classe di protezione contro le scosse elettriche: classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP66 conforme a IEC 60529

Disponibilità: Disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 3,71 € Iva esclusa: 3,04 €
SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Mascherina in metallo cromato. Dimensioni in totale CAD BxHxP 29x29x30 (mm).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU TEZB4BV053
Peso 0.027 Kg
Produttore SCHNEIDER ELECTRIC SPA
Indice di protezione IP66

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti