Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT108
Cod. Produttore
PKT108
Cod. EAN
8016692036441

Informazioni di prodotto

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 2x1mm² 8mm (100pz) [PKT108]
Norma di riferimento: DIN 46 228/4.

sezione nominale

1 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

rosso

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 2x1mm² 8mm (100pz)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.