Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00024649
Cod. Produttore
00024649
Cod. EAN
4006209246498

Informazioni di prodotto

Rosetta U M12 (12,5x40x3)

Documentazione tecnica

Dado MU e rondella U
Dado esagonale MU e rondella U


Specifiche tecniche:
  • Diametro foro - D - [mm]: 12,5;
  • Spessore - S - [mm]: 3;
  • Ø esterno - d - [mm]: 40;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209246498
  • Codice fischer: 24649