Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00321
Cod. Produttore
00321
Cod. EAN
8007352066816

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S17+3P17/11 nero
Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

3

corrente nominale

16 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9005

senza alogeni

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adattatore multiplo SICURY S17+3P17/11 nero

(pz.)