Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00301.B
Cod. Produttore
00301.B
Cod. EAN
8007352066533

Informazioni di prodotto

Adattatore ted./franc. +P17/11 bianco
Adattatore semplice SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

esecuzione

singolo

colore

Bianco

con connettore Europa meridionale

corrente nominale

0.00

tensione nominale

230.00

Produttore

Adattatore semplice SICURY Standard Tedesco/Francese + P17/11 bianco

(pz.)