Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503ESE
Cod. Produttore
503ESE
Cod. EAN
8005543446713

Informazioni di prodotto

Extension scatola da incasso 3 posti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 503E - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

anello di derivazione per montaggio sporgente

larghezza

106.8 mm

altezza di compensazione

23 mm

lunghezza

73.8 mm

applicazione

scatola da incasso

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

Produttore

Box scatola extension Adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 503E