Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48002
Cod. Produttore
GW48002
Cod. EAN
8011564016392

Informazioni di prodotto

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 118X96X50 - COPERCHIO BIANCO RAL9016
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

scatola/cassetta di giunzione

accoppiabile

lunghezza

118 mm

larghezza

96 mm

profondità

50 mm 50 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

rosso

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

Produttore

Cassetta di derivazione e connessione da incasso 118X96x50 mm

(pz.)