Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25403
Cod. Produttore
25403
Cod. EAN
8012199380032

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP40 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - 3 moduli Màtix

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

senza alogeni

inserimento dal retro

numero di ingressi

5

lunghezza

76 mm

larghezza

99.8 mm

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

profondità

55 mm

colore

grigio

superficie

non trattato

materiale

plastica

per diametro del tubo

16/19 mm

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

coperchio

non trasparente

forma

rettangolare

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Custodia IP40 composta da base e coperchio 3 moduli Idrobox

(pz.)