Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette di derivazione a Parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25503
Cod. Produttore
25503
Cod. EAN
8012199380339

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP55 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 3 moduli Màtix

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

con ingresso del cavo

con telaio di copertura

antiurto

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

larghezza dell'apparecchio

99.8 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

composizione

cassetta apparente

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP55

forma

rettangolare

Produttore

Custodia IP55 composta da base e portello di protezione per 3 moduli

(pz.)