Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00207
Cod. Produttore
00207
Cod. EAN
8007352020092

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero
Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°, nero. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero di poli

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

Produttore

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~ uscita cavo a 90° nero

(pz.)