Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00207.B
Cod. Produttore
00207.B
Cod. EAN
8007352020122

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A SPA17 90° bianco
Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°, bianco. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

numero di poli

2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

Produttore

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16A SPA17 uscita cavo a 90° bianco

(pz.)