Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE500B
Cod. Produttore
1TPTE500B
Cod. EAN
8019108050482

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore bianco

Termostato elettronico Perry, serie Zefiro, per installazione a parete o a semiincasso con alimentazione a presa elettrica da 230V. Grazie alla pratica manopola di forma ergonomica è possibile regolare la temperatura su scala graduata, con indice meccanico del set-point. Al set-point si può comodamente applicare un blocco meccanico della temperatura. Questo termostato possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la temperatura nella funzione notturna, per un massimo di 4°C per set-point. Apparecchio che dispone di un Led integrato che serve a segnalare lo stato del relè e la presenza della rete.

Produttore

Termostato da parete Perry Zefiro Bianco

(pz.)