Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC108
Cod. Produttore
PKC108
Cod. EAN
8016692035376

Informazioni di prodotto

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 1mm² 8mm (500pz) [PKC108]
I tubetti terminali della serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma PKD è a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

1 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

giallo

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 1mm² 8mm (500pz)

(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.