Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03583
Cod. Produttore
B03583
Cod. EAN
8015892566949

Informazioni di prodotto

SBNI 4-3 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SBNI 4-3 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN NERO ARDESIA

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

4

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

7021

materiale

plastica

Produttore

Scatola apparecchi 4-3 moduli interasse 108/83,5 mm profondità 53 mm per battiscopa ardesia TBN SBNI 4-3

(pz.)