Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03581
Cod. Produttore
B03581
Cod. EAN
8015892566888

Informazioni di prodotto

SBNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SBNI 4-3 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN BIANCO

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

4

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

Scatola apparecchi 4-3 moduli interasse 108/83,5 mm profondità 53 mm per battiscopa bianco TBN SBNI

(pz.)