Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349013
Cod. Produttore
349013
Cod. EAN
8009561472600

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Mensola G4 L=150 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

portata

0.75 kN

lunghezza

194 mm

altezza

44 mm

larghezza

150 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

Produttore

Mensola G4 Largh. 150 Zincata

(pz.)