Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10313
Cod. Produttore
10313
Cod. EAN
3303430103134

Informazioni di prodotto

Centralino parete Kaedra IP65 1 fila 6 moduli
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo mini Kaedra sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 6 moduli da 18 mm in una fila. Le dimensioni della scatola sono (W) 159 mm x (H) 200 mm x (D) 112 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. Viene fornito con un kit di marcatura.

tipo di copertura

porta

profondità interna

56 mm

barra DIN

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza

159 mm

profondità

112 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

200 mm

numero di file

1

Prodotti Green

Si

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

Produttore

Centralino Kaedra cassetta a tenuta stagna IP65 1 fila da 6 moduli

(pz.)