Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10311
Cod. Produttore
10311
Cod. EAN
3303430103110

Informazioni di prodotto

Centralino parete Kaedra IP65 1 fila 3 moduli

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Il centralino stagno Kaedra ha montaggio a parete per dispositivi modulari. È composto da 1 fila di 3 moduli da 18mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Questo centralino è dedicato all'installazione interna. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo prodotto è conforme alle norme industriali IEC 61439-1 e 3 e alle norme IEC 60670-1 e 24. I cavi possono entrare dal lato superiore dell'involucro attraverso 7 pre-aperture e dal lato sinistro o destro tramite 2 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN. Sul retro dell'involucro è possibile installare una morsettiera. All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 6 W. La corrente nominale In è fino a 63 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 80 mm x (H) 150 mm x (D) 98 mm. Il materiale è un polimero autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È resistente ai raggi UV. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.

Prodotti Green

Si

numero di file

1

altezza

150 mm

esecuzione coperchio

chiuso

colore

grigio

profondità

98 mm

larghezza

80 mm

coperchio/porta trasparente

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di chiusura

cilindro

materiale della scatola

plastica

numero RAL

7035

barra DIN

profondità interna

56 mm

tipo di copertura

porta

Produttore

Centralino Kaedra da parete per apparecchi modulari 1 fila 3 moduli IP65

(pz.)