Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40003
Cod. Produttore
GW40003
Cod. EAN
8011564012547

Informazioni di prodotto

CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 8M IP55
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

180 mm

larghezza

180 mm

profondità

98 mm

profondità interna

48.5 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

grigio

Produttore

Centralino per pareti con centrini di foratura 8 moduli IP55

(pz.)