Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR018AS
Cod. Produttore
1CRCR018AS
Cod. EAN
8019108090921

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie UP e DOWN

Il cronotermostato da parete Perry serie UP&DOWN digitale con display LCD 4” ½ è un modello \settimanale\" che permette di impostare diversi tipi di temperatura nei vari giorni della settimana. Questo è possibile grazie alle funzioni \"Riscaldamento\" per l'inverno e \"Raffrescamento\" per l'estate. Ha già un datario preimpostato che permette in automatico il cambio da ora legale a ora solare e viceversa. Questo cronotermostato è dotato di funzione Intelligente, Eco, Ottimizzata che permette l'avvio anticipato automaticamente dell'apparecchio per avere la temperatura desiderata all'ora desiderata e lo spegnimento automatico per avere un considerevole risparmio energetico. Dispone dell'impostazione \"Sospensione per pulizie\" che permetterà di arrestare, per un tempo prestabilito, l'impianto, in modo da non creare sprechi. Impostando il programma \"Vacanza\" verrà sospeso il funzionamento del cronotermostato per un periodo di tempo prestabilito stabilizzando la temperatura a livello \"antigelo\". Il menù può essere protetto da password in maniera che possa essere modificato solo da chi ne è abilitato. "

Produttore

Cronotermostato da parete Perry UP&DOWN Settimanale Digitale

(pz.)