Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4652/2
Cod. Produttore
H4652/2
Cod. EAN
8012199745350

Informazioni di prodotto

axolute - comando carichi sin/doppi 2MOD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1 modulo a una o due funzioni - 2 moduli

sistema bus radio

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

numero di tasti

4

numero di punti di azionamento

4

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9011

Produttore

Comando Bticino Axolute per carichi singoli o doppi a 2 moduli

(pz.)