Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4651M2
Cod. Produttore
H4651M2
Cod. EAN
8012199957111

Informazioni di prodotto

Axolute - Comando Speciale 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. Da completare con copritasti a 1 o 2 moduli ad una o due funzioni - 2 moduli

con indicatore a LED

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

numero di punti di azionamento

4

numero di tasti

4

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

non pertinente

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9011