Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI366811
Cod. Produttore
366811
Cod. EAN
8005543503638

Informazioni di prodotto

Kit 2F audio Sprint L2 - L2000 Monofam

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio monofamiliare composto da citofono SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000. Il citofono dispone di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.

con targa informativa

numero di telefoni interni

1

numero di altoparlanti porta

1

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

sistema bus

colore della stazione porta

grigio

sistema d’immagine

PAL

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Kit audio 2 FILI monofamiliare con pulsantiera LINEA 2000 da parete e citofono SPRINT L2

(pz.)