Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/1/X
Cod. Produttore
503/1/X
Cod. EAN
8012199496320

Informazioni di prodotto

magic - placca 1P oxidal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 posto per scatola tonda e rettangolare - in alluminio colore oxidal - per supporto 500S/13 e 503R

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

80 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

1

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

7 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 1 posto per scatola tonda e rettangolare in alluminio colore oxidal

(pz.)