Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16753.32
Cod. Produttore
16753.32
Cod. EAN
8007352092167

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 3M oro lucido
Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, oro lucido

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1036

larghezza

123 mm

altezza

82 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

82 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3