Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02378
Cod. Produttore
02378
Cod. EAN
8007352148680

Informazioni di prodotto

Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V
Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco GU10/GZ10, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.

esecuzione

portalampada a innesto

colore

Bianco

portalampada

GU10

filettatura di raccordo

M10×1

Produttore

Portalampada per alogene GU10/GZ10 2A/250V

(pz.)