Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20518
Cod. Produttore
GW20518
Cod. EAN
8011564077362

Informazioni di prodotto

PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - A TIRANTE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tirante

contatti

2 contatti di chiusura

numero di poli

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9016

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

Produttore

Pulsante bipolare 250V a tirante 1 modulo NA 10A

(pz.)