Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66681
Cod. Produttore
GW66681
Cod. EAN
8011564028449

Informazioni di prodotto

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE ORIZZONTALI - 16/32A SBF - IP44
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

esecuzione

CEE

lunghezza

184 mm

larghezza

141 mm

profondità

72.5 mm 72.5 mm

per numero di inserti apparecchi

1

fissaggio degli apparecchi

avvitare

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP44

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

colore

rosso

Produttore

Cassetta Inc.Prese Bl.Or.16/32A Sbf Gewiss S.P.A

(pz.)