Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46408
Cod. Produttore
GW46408
Cod. EAN
8011564013278

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN MATERIALE ISOLANTE - PER QUADRI 250X300
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

altezza

235 mm

larghezza

199 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

Produttore

Piastra Di Fondo Isol.Quadro 250X30 Gewiss S.P.A

(pz.)