Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911N
Cod. Produttore
N4911N
Cod. EAN
8005543434741

Informazioni di prodotto

Light - copritasto 2 funz 1 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Livinglight 2 funzioni - 1 modulo - bianco.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9016

esecuzione

bilico in due parti

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

impiego

interruttore/tasto

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

stampa/marcatura

senza stampa

materiale

plastica

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

Bticino Copritasto 2 funzioni - 1 modulo

(pz.)