Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4804TE
Cod. Produttore
LNA4804TE
Cod. EAN
8005543424704

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 4 moduli - tech - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

profondità

9.2 mm

altezza

86 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

larghezza

142 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

colore

alluminio

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 4 moduli colore tech

(pz.)