Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20320.N
Cod. Produttore
20320.N
Cod. EAN
8007352289970

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 Next
Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, Next

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni