Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
36 mm
tensione nominale
250 V
numero di poli
1
numero di bascule di azionamento
corrente di dimensionamento
10 A
numero dei moduli (per costruzione modulare)
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
esecuzione
tasto singolo
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
codice RAL (simile)
9022
con illuminazione
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI20008 Cod. Produttore: 20008 Cod. EAN: 8007352250789
Cod. Rexel: VI20001.B Cod. Produttore: 20001.B Cod. EAN: 8007352316300
Cod. Rexel: VI20001 Cod. Produttore: 20001 Cod. EAN: 8007352250826
Cod. Rexel: VI20005.N Cod. Produttore: 20005.N Cod. EAN: 8007352285675
Cod. Rexel: VI20005 Cod. Produttore: 20005 Cod. EAN: 8007352250802
Cod. Rexel: VI20005.B Cod. Produttore: 20005.B Cod. EAN: 8007352316362
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te