Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4356/230
Cod. Produttore
L4356/230
Cod. EAN
8012199005102

Informazioni di prodotto

living int - ronzatore 230V 8VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 230V 12VA - 80dB - Antracite

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

tipo di tono

tono continuo

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ronzatore 230V 8VA 75dB antracite

(pz.)