Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70003
Cod. Produttore
V70003
Cod. EAN
8007352082014

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 116x92x70mm
Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 116x92x70 mm

numero di ingressi

12

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

142 mm

passaggio scatola tramite foro sfondabile

senza alogeni

accoppiabile

inserimento dal retro

lunghezza

116 mm

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

Produttore

Scatola di derivazione da incasso con coperchio 116X92X70 mm

(pz.)