Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero di ingressi
30
tipo di montaggio
incassato
forma
rettangolare
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
blu
grado di protezione (IP)
IP00
coperchio
non trasparente
fissaggio del coperchio
avvitato
larghezza
312 mm
inserimento dal retro
senza alogeni
accoppiabile
passaggio scatola tramite foro sfondabile
lunghezza
287 mm
esecuzione coperchio
coperchio a diaframma cieco
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te