Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021.C
Cod. Produttore
14021.C
Cod. EAN
8007352114753

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo campanello bianco
Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, bianco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

790

Produttore

Tasto 1 modulo Simbolo campanello bianco Plana

(pz.)