Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40020
Cod. Produttore
DX40020
Cod. EAN
8018678008220

Informazioni di prodotto

MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

20 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Produttore

Gewiss manicotto RK M/20G

(pz.)