Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Climatizzatore unità esterna Samsung 3,5 Kw Windfree

Codice Prodotto: AR12MSPXBWKXEU

  • Capacità: 3,5 Kw
  • Serie: Windfree
  • Classe energetica in riscaldamento: A+
  • Classe energetica in condizionamento: A++
  • Gas Refrigerante: R410A
  • Tipologia: Monosplit
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo di listino Iva Inclusa: 551,44 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 469,08 € Iva Esclusa: 384,49 €

    Extra Sconto 10% sulle serie civili

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Unità esterna Climatizzatore, Samsung, Serie Windfree, da 3,5 Kw e 12000 BTU, con applicazione monosplit e con alimentazione Monofase.
    Questa unità interna, è dotata di motore Digital Inverter a 8 poli che consuma solo il 32% di energia rispetto a un modello convenzionale ed ha la particolarità di essere uno dei più silenziosi della sua gamma.
    L'unità esterna Samsung 3,5 Kw Windfree è compatibile con l'unità interna Smart Wi-fi 3,5 Kw Windfree da 12000 BTU.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU SUAR12MSPXBWKXE
    Peso 40 Kg

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti