Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Unità Esterna Climatizzatore Mitsubishi MXZ-3D54VA2-E2

Codice Prodotto: 271304

Efficienza Energetica: A++ (raffreddamento)
Efficienza Energetica: A+ (riscaldamento)
Gas Refrigerante: R410A
Pressione sonora: 50-53dB
Accedi per essere avvisato quando il prodotto torna in magazzino.

Disponibilità: Non disponibile

Prezzo di listino Iva Inclusa: 1.530,00 €

Prezzo Speciale Iva Inclusa: 1.417,27 € Iva Esclusa: 1.161,70 €

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Extra Sconto 10% sulle serie civili

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Il climatizzatore multisplit Mitsubishi MXZ-3D54VA2-E2 raggiunge elevati valori di efficienza anche su base stagionale. Permette di collegare da 2 a 3 unità interne. Rispetto ai climatizzatori tradizionali a velocità fissa (On/Off), i climatizzatori inverter raggiungono prima la temperatura richiesta e la mantengono stabile, senza sbalzi fastidiosi, a tutto vantaggio del comfort e dei consumi elettrici. Le unità multisplit DC Inverter sono caratterizzate dal bassissimo livello sonoro emesso. Attivando la modalità silenziosa, tale livello può essere ulteriormente ridotto in automatico quando il fabbisogno è minore (ad es. durante la notte in modalità raffreddamento).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU AU271304
Peso 66 Kg
Produttore MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti