Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Climatizzatore unità esterna Samsung 3,5 Kw AR5500M

Codice Prodotto: AR12KSWNAWKXET

  • Capacità: 3,5 Kw
  • Serie: AR5500M
  • Classe energetica in riscaldamento: A+
  • Classe energetica in condizionamento: A++
  • Tipologia: Monosplit
  • Ideale per ambiente da: 40 mq
  • Modo Installazione: Parete
  • Refrigerante: R410A
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo di listino Iva Inclusa: 529,80 €

    Prezzo Speciale Iva Inclusa: 408,75 € Iva Esclusa: 335,04 €

    SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

    Extra Sconto 10% sulle serie civili

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Unità esterna di climatizzazione Samsung, appartenente alla serie AR5500M, da 12000 btu, ideale per raffreddare o riscaldare gli ambienti da 25/40 mq, con l'altezza di circa 2,7 mt.
    Questo prodotto si distingue dalle altre serie per le sue nuove caratteristiche tecniche e funzionale.
    Questo prodotto ha prestazioni certificate eccellenti ed un indice di efficienza SEER 6,1 per cui offre un elevato risparmio energetico e una grande attenzione per l’ambiente.
    Il compressore Digital Inverter permette un ulteriore risparmio oltre che un benessere garantito grazie al mantenimento di una temperatura costante senza sbalzi,e, inoltre il climatizzatore Samsung AR5500M ha la capacità di controllare le rotazioni del compressore che consente di rispondere alla reale richiesta di carico termico e quindi di controllare i consumi.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU SUAR12KSWNAWKXE
    Peso 35 Kg
    Produttore SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti