Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPTS4
Cod. Produttore
PTS4
Cod. EAN
8016692554914

Informazioni di prodotto

Utensile spelafili per cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm² [PTS4]
Lunghezza: 175 mm. Larghezza: 90 mm. Altezza: 22 mm.

con tagliafilo

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

zona di asportazione isolamento AWG

22 10

sezione zona di asportazione isolamento

0.2 mm² 6 mm²

esecuzione dell'impugnatura

monocomponente

Produttore

Utensile spelafili per cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm²

(pz.)