Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCONTC25
Cod. Produttore
CONTC25
Cod. EAN
8017963019637

Informazioni di prodotto

MORSETTI PER SCATOLE DI DERIVAZIONE DA 1,5 A 35mm²
"MORSETTI PER SCATOLE DI DERIVAZIONE DA 1,5 A 35mm² SERIE CONTC I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all’interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Caratteristiche generali Elevata rigidità dielettrica Resistenza alle correnti superficiali Serraggio a vite

numero di punti di fissaggio

10

tensione nominale

750 V

corrente nominale

101 A

adatto per conduttore flessibile

adatto per conduttore a più fili

sezione nominale

25 mm² 25 mm²

colore

trasparente