Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHP3
Cod. Produttore
HP3
Cod. EAN
8016692554297

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare HP3 [HP3]
Utensile meccanico serie Crimpstar a cricchetto per capocorda preisolati da 0,25 a 6mmq. Dotato di : Testine in acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente calibrato in fabbrica Dispositivo di emergenza che consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale. Impugnature sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

lunghezza

235 mm

gamma AWG

23 10

adatto per

capicorda e connettori

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0.25 mm² 1.5 mm²

stampo per pressatura

compressione ovale

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

Pinza a crimpare HP3

(pz.)